Vamzdžių valymo įrenginys POWER SPIN 1

Prekės Nr.: 814841 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ilgis 7,6 m
    Veleno ⌀ 6,3 mm
    Mašininė pavara Gręžimo mašina su reguliuojamu sūkių skaičiumi
    Rankinė pavara Sukama rankena
    tinka vamzdžių ⌀ 12,6 mm - 40 mm
    Produkto rūšis Vamzdžių valymo prietaisas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 814841 1
    EAN / GTIN 095691570437
    Gamintojo numeris 57043

    Aprašymas

    Modelis:

    RIDGID Power Spin yra puikus įrankis užsikimšusiems kanalizacijos vamzdžiams valyti.

    Paskirtis:

    Drenažo vamzdžiams, kurių ⌀ 12,6 – 40 mm. Spiralės įjungimas ir išjungimas rankiniu švaistikliu arba kintamo greičio gręžimo mašina (nepridedamas). Norint gauti papildomos galios, greitį galima padidinti iki 500 aps./min.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį