Radiatoriaus vožtuvo raktas be terkšlės 1/2

Prekės Nr.: 814818 1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/2 in
visas ilgis 90 mm
Produkto rūšis Instaliacijos raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 814818 1/2
EAN / GTIN 4024089142389
Gamintojo numeris 90050400080

Aprašymas

Modelis:

Įsukti ir išsukti radiatorių vožtuvų movas ir atgalines varžtines jungtis. Laiptų formos, todėl tinka movoms 3/8, 1/2, 3/4 ir 1 colio su šešiabriauniu arba su kumšteliu. Kvadratas 1/2 colio

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį