Kabelio traukiamoji virvė M5 6

Prekės Nr.: 814710 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

veikimo ilgis 100 mm
Produkto rūšis Kabelių įtraukimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 814710 6
EAN / GTIN 4044489080661
Gamintojo numeris 108066

Aprašymas

Tinka:

Visi kabelių įtraukimo virvės ilgiai.
Kabelių traukimo virvė Nr. 814870 / 814875 / 814885 ir 814886 (iki katalogo 45).

Tinka:

Kabelio ⌀ iki: 6 mm

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį