Reguliuojamas veržliaraktis, Visas ilgis: 200mm

Prekės Nr.: 814001 200
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 808 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 200 mm
maksimalus rakto dydis 24 mm
visas ilgis 8 in
Žiočių padėtis 22 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas
nekibirkščiuojantis ne
Padalos taip
Rankenos apvalkalas ne
Produkto rūšis Reguliuojamas veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 814001 200
EAN / GTIN 4062406072063
Gamintojo numeris 814001 200

Aprašymas

Modelis:

Plonos formos, su dvigubo T profilio kotu. Žiočių padėtis 22°. Kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas. Žiotys su skale.
Reguliuojamas veržliaraktis, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Reguliuojamas veržliaraktis, Visas ilgis: 200mm

Reguliuojamas veržliaraktis, Visas ilgis: 200mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 808 vnt. yra sandėlyje
16,15 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
292 vnt. yra sandėlyje
32,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 406 vnt. yra sandėlyje
19,05 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
302 vnt. yra sandėlyje
15,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
36,80 €
nekibirkščiuojantis ne ne ne ne ne
visas ilgis 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
visas ilgis 8 in 8 in 8 in 8 in 8 in
Rankenos apvalkalas ne taip taip ne taip
maksimalus rakto dydis 24 mm 29 mm 24 mm 24 mm 24 mm
Padalos taip taip taip taip
Produkto rūšis Reguliuojamas veržliaraktis Reguliuojamas veržliaraktis Reguliuojamas veržliaraktis Reguliuojamas veržliaraktis Reguliuojamas veržliaraktis

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį