Reguliuojamas veržliaraktis izoliuotas pagal VDE, Visas ilgis: 250mm

Prekės Nr.: 813851 250
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiočių ilgis 30 mm
Užveržimo tarpas 0 mm - 52 mm
visas ilgis 250 mm
Produkto rūšis Reguliuojamas veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 813851 250
EAN / GTIN 4003773082408
Gamintojo numeris 86 06 250

Aprašymas

Modelis:

  • Rankenos izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
  • Su skale tiksliam nustatymui be detalės.
  • Lygiagrečios, lygios žiaunos; chromuotas modelis.
  • Nustatyta padėtis fiksuojama mygtuko paspaudimu ir užveržimo svirtimi stipriai suspaudžiamos žiaunos.
  • Eiga tarp užspaudžiamųjų paviršių leidžia dirbti terkšlės principu.
  • Reguliuojami veržliarakčiai chromuoti.
  • Rankenos izoliuotos kelių komponentų apvalkalais.

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.

Pastaba:

Atsarginius kumštelius galima įsigyti Nr. 813725.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį