Reguliuojamas veržliaraktis, rankena su 2K danga 150 mm

Prekės Nr.: 813720 150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
437 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Žiočių ilgis 20 mm
    Užveržimo tarpas 0 mm - 27 mm
    visas ilgis 150 mm
    Produkto rūšis Reguliuojamas veržliaraktis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 813720 150
    EAN / GTIN 4003773069928
    Gamintojo numeris 86 05 150

    Aprašymas

    Modelis:

    Lygiagrečios, lygios žiaunos; chromuotas modelis.
    Nustatyta padėtis fiksuojama mygtuko paspaudimu ir užveržimo svirtimi stipriai suspaudžiamos žiaunos. Eiga tarp užspaudžiamųjų paviršių leidžia dirbti terkšlės principu.
    Reguliuojamas veržliaraktis chromuotas, rankenos daugiakomponentės.

    Paskirtis:

    Atsargiai suimami varžtai, veržlės, chromuotos detalės ir t. t.

    Pastaba:

    Kumštelius galima įsigyti Nr. 813725.