Replės varžtinėms jungtims Raptor® 250 mm

Prekės Nr.: 813600 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 250 mm
Užveržimo tarpas 3/8–1 1/4 in
Užveržimo tarpas 10 mm - 32 mm
Norma DIN ISO 5743
Produkto rūšis Reguliuojamas veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 813600 250
EAN / GTIN 4003773054566
Gamintojo numeris 87 41 250

Aprašymas

Modelis:

Replės dengtos pilka antikorozine danga, galvutė poliruota, plastiku padengtos rankenos. Kiauras lankstas, pasirinkta padėtis fiksuojama mygtuko paspaudimu, apsauga nuo suspaudimo. Užsifiksuoja pačios 17−32 mm ribose, specifinis replinis žiaunų atidarymas leidžia suimti detalę terkšliniu principu.

Paskirtis:

Greitas metrinių ir colinių šešiabriaunių varžtų priveržimas ir atsukimas, taip pat ir užapvalintų bei užlakuotų varžtų. Idealiai tinka fiksavimui.

Standartas:

DIN ISO 5743

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį