{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 700 mm | |
Užveržimo tarpas | 120 mm | |
Vamzdžio ⌀ | 3 in | |
Žiočių kampas | 45 laipsniai | |
Rankenos modelis | dengta neslystančiu plastiku | |
Gamintojo metodas | visos kaldintos | |
Žiočių pagerinimas | grūdinta indukciniu būdu | |
Replių medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
švediška forma | taip | |
Produkto rūšis | Vamzdinės replės |
Produkto numeris | 810700 3 | |
EAN / GTIN | 4005887271204 | |
Gamintojo numeris | 87115025 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Vamzdinis raktas 3 in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
201,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
547 vnt. yra sandėlyje
136,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
253 vnt. yra sandėlyje
108,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visas ilgis | 700 mm | 630 mm | 630 mm |
Žiočių kampas | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai |
Vamzdžio ⌀ | 3 in | 3 in | 3 in |
Užveržimo tarpas | 120 mm | 110 mm | 110 mm |
Žiočių pagerinimas | grūdinta indukciniu būdu | grūdinta indukciniu būdu | grūdinta indukciniu būdu |
Replių medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Vamzdinės replės | Vamzdinės replės | Vamzdinės replės |