Vamzdinis raktas su S formos žiotimis 2 in

Prekės Nr.: 810500 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
665 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vamzdžio ⌀ (in) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 560 mm
Užveržimo tarpas 80 mm
Vamzdžio ⌀ 2 in
Žiočių kampas 45 laipsniai
Rankenos modelis dengta neslystančiu plastiku
Gamintojo metodas visos kaldintos
Žiočių pagerinimas grūdinta indukciniu būdu
Replių medžiaga Chromo vanadžio plienas
S žiotys taip
švediška forma taip
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 810500 2
EAN / GTIN 4045197237484
Gamintojo numeris 810500 2

Aprašymas

Modelis:

Švediška forma; plonos, specialios formos žiotys, užsispaudžiančios pačios, lenktos 45° kampu. Visas kaldintas, su nuo pametimo apsaugota nustatymo veržle.
HOLEX su S formos žiotimis vamzdžio suėmimui trimis taškais. Rankena su neslidžiu plastikiniu apvalkalu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas; pagerintos kokybės, žiotys grūdintos induktyviu būdu. Lakuotas, žiaunos matinės.