Vamzdinis raktas 1.1/2 in

Prekės Nr.: 810300 1.1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vamzdžio ⌀ (in) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 425 mm
Užveržimo tarpas 59 mm
Vamzdžio ⌀ 1 1/2 in
Žiočių kampas 45 laipsniai
Gamintojo metodas visos kaldintos
Žiočių pagerinimas grūdinta indukciniu būdu
Replių medžiaga Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 810300 1.1/2
EAN / GTIN 4005887269201
Gamintojo numeris 87111015

Aprašymas

Modelis:

Švediška forma, su plonomis, 45° kampu lenktomis žiotimis. Visas kaldintas, su nuo pametimo apsaugota nustatymo veržle.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas; pagerintos kokybės; žiotys grūdintos induktyviu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Vamzdinis raktas  1.1/2 in

Vamzdinis raktas 1.1/2 in

reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
91,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
436 vnt. yra sandėlyje
38,00 €
visas ilgis 425 mm 425 mm
Žiočių kampas 45 laipsniai 45 laipsniai
Vamzdžio ⌀ 1 1/2 in 1 1/2 in
Užveržimo tarpas 59 mm 59 mm
Žiočių pagerinimas grūdinta indukciniu būdu grūdinta indukciniu būdu
Replių medžiaga Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis Vamzdinės replės Vamzdinės replės

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį