HM grąžtai, Grąžto ⌀: 35mm

Prekės Nr.: 795250 35
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grąžto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grąžto ⌀ 35 mm
visas ilgis 90 mm
Koto dydis 10×30 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Produkto rūšis Medienos grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 795250 35
EAN / GTIN 9002696014263
Gamintojo numeris 043003500

Aprašymas

Modelis:

Su dviem pjovimo briaunomis ir cilindriniu kotu.
Su kietlydinio intarpais; labai patvarūs. Kietmedžio, plastiko, dengtų plokščių ir pan. gręžimui.

Paskirtis:

Švarių, tikslių matmenų aklinųjų ir apvalių kiaurymių gręžimas.

Standartas:

DIN 7483 G

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį