Forstner grąžtas, Grąžto ⌀: 16mm

Prekės Nr.: 795150 16
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grąžto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

16 mm
Bendras ilgis 90 mm
Koto dydis 8×30 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Produkto rūšis Medienos grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 795150 16
EAN / GTIN 9002696009252
Gamintojo numeris 031001600

Aprašymas

Modelis:

Su dviem pjovimo briaunomis ir cilindriniu kotu.
Specialus plienas; standartinis medienos, dalinai ir kietmedžio, gręžimas. Aštrios pjovimo briaunos užtikrina švarų aklinųjų kiaurymių pjovimą, tuo pačiu sumažinamas perkaitimo pavojus.

Paskirtis:

Švarių, tikslių matmenų aklinųjų ir apvalių kiaurymių gręžimas.

Standartas:

DIN 7483 G

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį