Trumpų kaltų su medinėmis rankenomis rinkinys medinėje dėžutėje, 5 vnt. 5

Prekės Nr.: 794790 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaltų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kaltų skaičius 5
    visas trumpo kalto ilgis 210 mm
    Produkto rūšis Staliaus kaltas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 794790 5
    EAN / GTIN 4250098608244
    Gamintojo numeris KU13103.05

    Aprašymas

    Modelis:

    Trumpas kaltas su ergonomiška rankena; kaldintas, lygiai nušlifuotas. Patikrintas kiekvieno kalto pjovimo briaunos tvirtumas ir patvarumas. Komplektas sudėtas į medinę dėžutę.

    Apdirbama medžiaga:

    Aukščiausios kokybės specialus plienas.

    Turinys:

    po 1 trumpą kaltą, briaunos plotis: 12; 16; 20; 26; 30 mm

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį