Staliaus kaltas ERGO™ 12 mm

Prekės Nr.: 794775 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis 12 mm
Geležtės ilgis 140 mm
Produkto rūšis Staliaus kaltas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 794775 12
EAN / GTIN 7311518238513
Gamintojo numeris 434-12

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška, smūgiams atspari, 2K plastikinė rankena su apsauga nuo slydimo. Preciziškai nušlifuotos, grūdintos ir pagerintos kokybės pjovimo briaunos. Su apsauginiu apvadu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį