Grąžtų betonui rinkinys 5-14 mm

Prekės Nr.: 789020 5-14
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grąžto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: Smūginis gręžimas
  • Kotas: SDS Plus

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ašmenys HM
    Darbas su smūgiu / be smūgio Smūginis gręžimas
    Kotas SDS Plus
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Grąžto ⌀ 5 mm - 14 mm
    Produkto rūšis Akmens grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 789020 5-14
    EAN / GTIN 4002395369997
    Gamintojo numeris 4932352340

    Aprašymas

    Modelis:

    • 2 pjovimo briaunos. 3 specialūs Power Breaker MS2 dantys palieka mikro trūkius gręžiamoje medžiagoje, todėl galima gręžti greičiau ir nuimti daugiau medžiagos. Aukštos kokybės HM viršūnė, ypač tvirtai prilituota, yra labai patvari net ir gręžiant armuotą betoną. Spiralė su sustiprinta šerdimi (KVS) slopina virpesius; smūgio energija perduodama tiesiai į grąžto viršūnę.

    Paskirtis:

    Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui.

    Turinys:

    smūginis grąžtas Nr. 789000: po 1 vnt.
    dyd. 6; 5; 6; 6, ilgis 110 mm:
    dyd. 8; 6; 6; 8; 8; 10; 12; 16; 14; 18; ilgis 160 mm