HM universalūs 1/4 colio grąžtai (E 6,3) 8 mm

Prekės Nr.: 787047 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grąžto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: draudžiamas smūginis gręžimas
  • Antgalio šešiabriaunis kotas: E 6,3

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Grąžto ⌀ 8 mm
    Ašmenys HM
    Darbas su smūgiu / be smūgio draudžiamas smūginis gręžimas
    Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
    Spiralės ilgis 80 mm
    visas ilgis 120 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Produkto rūšis Universalus grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 787047 8
    EAN / GTIN 9002740000211
    Gamintojo numeris 0027200800100

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš visų pusių deimantu šlifuota kietlydinio plokštelė su ypač aštriomis, ypatingai tvirtomis pjovimo briaunomis. Patentuotas 4-ių laiptų profilis greitam drožlių pašalinimui.
    HM universalių 1/4 colio grąžtų rinkinys (E 6,3).

    Paskirtis:

    Precizinis keraminių plytelių,mūro ir betono, metalo, medžio ir plastiko gręžimas.

    Pastaba:

    Dėmesio − naudoti tik gręžimui (be smūgio)!

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį