Akmens masės plytelių grąžtas, ⌀: 8mm

Prekės Nr.: 787035 8
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: draudžiamas smūginis gręžimas
  • maksimalus sūkių skaičius: 200

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

8 mm
Grąžtų skaičius 2
Ašmenys HM
Darbas su smūgiu / be smūgio draudžiamas smūginis gręžimas
Kotas Cilindrinis kotas
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Bendras ilgis 120 mm
Koto ⌀ 10
maksimalus sūkių skaičius 200 min-1
Produkto rūšis Akmens grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 787035 8
EAN / GTIN 9002741151363
Gamintojo numeris 0000300082100
Manufacturer ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Austria, www.alpenmaykestag.com

Aprašymas

Modelis:

2-jų dalių. Grąžtas su deimantu šlifuota kietlydinio plokštele su patentuota centravimo viršūne, tiksliam gręžimui ir tikslioms kiaurymėms be nuolaužų. Su 10 mm kotu. Kietlydinio grąžtas, tvirtinamas pramoninio gręžimo patronuose. Su 1/4 colio (E 6,3) 6-briauniu kotu.

Paskirtis:

Skirta kiečiausioms akmens masės plytelėms iki Mohs / Ritz kietumo laipsnio 9 bei stiklui ir porcelianui.

Pastaba:

Netinka smūginiam gręžimui. Maksimalus suklio sūkių skaičius 200 aps./min. Nereikia aušinimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį