1/4 colio universalių kietmetalio grąžtų rinkinys (E 6,3) 8 mm

Prekės Nr.: 787011 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: draudžiamas smūginis gręžimas
  • Antgalio šešiabriaunis kotas: E 6,3

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grąžtų skaičius 8
Ašmenys HM
Darbas su smūgiu / be smūgio draudžiamas smūginis gręžimas
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Grąžto ⌀ 4 mm - 10 mm
Produkto rūšis Universalus grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 787011 8
EAN / GTIN 4058546287405
Gamintojo numeris 4932471112

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio plokštelė su aštriai pagaląsta pjovimo briauna ir universaliu viršūnės kampu. Centravimo viršūne tiksliai pragręžiamas net ir kietas paviršius. Kotas iš pagerintos kokybės plieno.

Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų gręžimui, taip pat ir per vieną kartą:
  • Plytų, akytojo betono, lengvų statybinių medžiagų, plastiko.
  • Plytelių, keramikos, marmuro, stiklo.
  • Betono armatūros.

Turinys:

Grąžtas Nr. 787001: po 1 vnt. dyd. 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12

Pastaba:

  • Dėmesio: Naudoti tik gręžimui (be kalimo)!
  • Greitas gręžimas ir daugiau kiaurymių su viena akumuliatoriaus įkrova, negu su smūginiais grąžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį