Akumuliatorinis aklinųjų kniedžių kniediklis PowerBird® Pro Gold Edition CAS

Prekės Nr.: 770506 CAS
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
    tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
    Prietaiso eiga 25 mm
    aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki 6,4 mm
    Įmušimo jėga 20000 N
    Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
    Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
    Akumuliatoriaus įtampa 18 V
    Svoris su akumuliatoriumi 2,1 kg
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Produkto rūšis Aklinųjų kniedžių kniediklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 770506 CAS
    EAN / GTIN 4007081102476
    Gamintojo numeris 1679666

    Aprašymas

    Modelis:

    Prietaisas be laidų lanksčiam naudojimui.

    Privalumai:

    Greitas darbas ir didelis našumas, elektroninis valdymas užtikrina skalndų veikimą.

    Tiekiama:

    Su ličio jonų akumuliatoriumi Nr. 770524 ir įkrovikliu Nr. 770528 dyd. CAS L-BOXX. Antgaliai 17 / 32; 17 / 36; 17 / 40 ir 17 / 45.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį