{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Tipas CAS 18 V | |
Prietaiso eiga | 25 mm | |
aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki | 5 mm | |
Įmušimo jėga | 10000 N | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 2 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Svoris su akumuliatoriumi | 1,3 kg | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Aklinųjų kniedžių kniediklis |
Produkto numeris |
770501 CAS
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4007081111973
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
1746720
Kopijuoti |
|
Gamintojas | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Germany, www.gesipa.de |