Kniediklis su kniedžių rinkiniu „Nietbox NTX“

Prekės Nr.: 770210
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

bendras ilgis (rankinis kniediklis) 260 mm
aklinosioms kniedėms iš aliuminio ir vario 2,4 mm - 5 mm
nerūdijančiojo plieno kniedėms 2,4 mm - 4 mm
Svoris (rankinis kniediklis) 575 g
Produkto rūšis Rankinis kniediklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 770210
EAN / GTIN 4007081540025
Gamintojo numeris 1435457
Manufacturer SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Germany, www.gesipa.de

Aprašymas

Modelis:

Aukščiausios klasės rankinis kniediklis iš aukštos kokybės aliuminio slėginio liejinio, griebtuvai iš kaldinto CrV plieno. Naudotojui patogu dirbti dėl mažesnio jėgos poreikio ir lūžio amortizavimo.

Tiekiama:

Rankinis kniediklis „NTX” Nr. 770205 su antgaliu 10/24 (darbinėje padėtyje) ir 10/18, 10/32 (ant korpuso) bei 1 montavimo raktu.
Rinkinyje yra apie 940 12 dydžių aklinųjų kniedžių:
apie 430 aliuminio / plieno 3 mm ⌀, 5-ių skirtingų ilgių;
apie 350 aliuminio / plieno 4 mm ⌀, 5-ių skirtingų ilgių;
apie 90 vnt. vario / plieno 3 mm ⌀ ir
apie 70 vnt. vario / plieno 4 mm ⌀.
Tvirtoje plastikinėje dėžutėje:

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį