Atsarginis peilis skardai (apatinis) 1BR/5

Prekės Nr.: 769934 1BR/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kerpa skardą, kurios storis iki 5 mm
Kerpa apvalųjį plieną iki ⌀ iki 11 mm
tinka modeliui 1BR/5
Produkto rūšis Peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 769934 1BR/5
EAN / GTIN 2050001931719
Gamintojo numeris 20028 5 1001

Aprašymas

Tinka:

Svirtinės lakštinio plieno žirklės Nr. 967920.

Pastaba:

  • Papildomai užsakant atsarginius peilius, reikia nurodyti šiuos duomenis: gamintoją, modelį, taip pat, jei galima, mašinos numerį arba tikslų eskizą su matmenimis.
  • Prašome atkreipti dėmesį: nurodyta pjovimo galia yra maksimali pjovimo galia. Jeigu nuolat dirbate ties viršutine pjovimo riba, rekomenduojame įsigyti numeriu didesnį modelį.
  • Pjovimo galios duomenys paremti medžiaga, kurios atsparumas tempimui yra 450 N/mm2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį