Saugios žirklės SECUMAX 216 mm

Prekės Nr.: 769245 216
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojas/ Tipas SECUMAX 565
visas ilgis 216 mm
Rankenos modelis ergonomiškas 2K rankenos apvalkalas
Medžiaga nerūdijantis plienas
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 769245 216
EAN / GTIN 4002632921339
Gamintojo numeris 56500100

Aprašymas

Modelis:

Patogi dviejų komponentų rankena. Pjovimo briaunos iš nerūdijančiojo plieno labai patvarios, labai kokybiškai pjauna. Specialus žirklių užgalandimas apsaugo nuo įpjovimų, o suapvalinti galai sumažina pavojų įsidurti.
Su specialia įpjova vieloms ir kabeliams ir su dantukais užveržtoms detalėms atsukti.

Paskirtis:

Popierius, kartonas, tekstilė, folija, plastikinės juostos ir t. t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Saugios žirklės SECUMAX  216 mm

Saugios žirklės SECUMAX 216 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
37,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 534 vnt. yra sandėlyje
10,75 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
671 vnt. yra sandėlyje
12,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 938 vnt. yra sandėlyje
14,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 417 vnt. yra sandėlyje
13,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 295 vnt. yra sandėlyje
15,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 267 vnt. yra sandėlyje
14,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
654 vnt. yra sandėlyje
15,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
880 vnt. yra sandėlyje
14,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 328 vnt. yra sandėlyje
17,35 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
925 vnt. yra sandėlyje
11,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
322 vnt. yra sandėlyje
16,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
467 vnt. yra sandėlyje
27,90 €
Rankenos modelis ergonomiškas 2K rankenos apvalkalas
Ašmenys viršutinė pjovimo briauna lygi, apatinė – dantyta
visas ilgis 216 mm 135 mm 175 mm 210 mm 200 mm 235 mm 225 mm 250 mm 210 mm 250 mm 200 mm 200 mm 300 mm
Paviršius chromuotos
Medžiaga nerūdijantis plienas
Gamintojas/ Tipas SECUMAX 565
Produkto rūšis Žirklės Žirklės Žirklės Žirklės Žirklės Žirklės Žirklės Žirklės Žirklės Žirklės Žirklės Žirklės Žirklės

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį