Elektriko žirklės su 2K rankenomis ir laidų pjovikliu 150 mm

Prekės Nr.: 768860 150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
319 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 150 mm
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 768860 150
EAN / GTIN 8014212145987
Gamintojo numeris 16020-F1

Aprašymas

Modelis:

Vieni ašmenys smulkiai dantyti, kiti lygūs.
Žirklių galvutė iš spec. nerūdijančiojo plieno. 2K rankena su minkštomis detalėmis išorėje. Varinių ir aliuminių kabelių iki 35 mm2 kirpimui ir izoliacijos nuėmimui. Kabelių antgalių užspaudimas (0,5 – 4 mm2). Su reguliuojamu srieginiu lankstu.
Trumpa, tvirta forma.

Paskirtis:

Kerpa plonus laidus, kabelius, izoliavimo žarnas, gumą, odą ir pan.

Tiekiama:

Su sintetiniu krepšiu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį