Ištisinio kirpimo skardos žirklės 260 mm

Prekės Nr.: 767600 260
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 260 mm
Ašmenų ilgis 32 mm
Paskirtis kairinio pjovimo
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 767600 260
EAN / GTIN 4010220019467
Gamintojo numeris D27BL

Aprašymas

Modelis:

Kaip Ideal skardos žirklės. Žirklių galvutė iš nerūdijančiojo plieno (HRC 60), kojelės iš nerūdijančiojo plieno, nikeliuotos. 2-jų komponentų rankena su rankas tausojančiu, patogiu minkštos medžiagos įdėklu.
Pjovimo galia: skardos iki 1,8 mm; V2A skardos iki 1,2 mm.

Paskirtis:

Ištisiniams tiesiems pjūviams.