Ištisinio kirpimo skardos žirklės 260 mm

Prekės Nr.: 767500 260
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 260 mm
Ašmenų ilgis 32 mm
Paskirtis dešininio pjovimo
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 767500 260
EAN / GTIN 4010220000144
Gamintojo numeris D27B

Aprašymas

Modelis:

Kaip Ideal skardos žirklės. Žirklių galvutė iš nerūdijančiojo plieno (HRC 60), kojelės iš nerūdijančiojo plieno, nikeliuotos. 2-jų komponentų rankena su rankas tausojančiu, patogiu minkštos medžiagos įdėklu.
Pjovimo galia: skardos iki 1,8 mm; V2A skardos iki 1,2 mm.

Paskirtis:

Ištisiniams tiesiems pjūviams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys