Ideal skardos žirklės 240 mm

Prekės Nr.: 766200 240
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 240 mm
Ašmenų ilgis 24 mm
Paskirtis kairinio pjovimo
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 766200 240
EAN / GTIN 4010220010976
Gamintojo numeris D17ASSL

Aprašymas

Modelis:

Žirklių galvutė kaldinta štampavimo būdu, pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu. Reguliuojama pramoninė srieginė jungtis, dviguba svirties transformacija su įmontuota atidarymo spyruokle.
Smulkiai dantyti. Žirklių galvutė iš aukštos kokybės plieno S (HRC 60−62), kaldintos plieninės kojelės su apsauga nuo slydimo.
Pjovimo galia: skardos iki 2,0 mm; V2A skardos iki 1,5 mm.
  • Optimaliai nusklembti ašmenys lengviau kerpa skardą.
  • Mažesnis rankenų atidarymo kampas ir iki lanksto prailginti ašmenys kerpant nereikalauja daug jėgos.

Paskirtis:

Ištisiniams tiesiems ir figūriniams pjūviams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį