Ideal skardos žirklės 240 mm

Prekės Nr.: 766100 240
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    visas ilgis 240 mm
    Ašmenų ilgis 24 mm
    Paskirtis dešininio pjovimo
    Produkto rūšis Žirklės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 766100 240
    EAN / GTIN 4010220010969
    Gamintojo numeris D17ASS

    Aprašymas

    Modelis:

    Žirklių galvutė kaldinta štampavimo būdu, pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu. Reguliuojama pramoninė srieginė jungtis, dviguba svirties transformacija su įmontuota atidarymo spyruokle.
    Smulkiai dantyti. Žirklių galvutė iš aukštos kokybės plieno S (HRC 60−62), kaldintos plieninės kojelės su apsauga nuo slydimo.
    Pjovimo galia: skardos iki 2,0 mm; V2A skardos iki 1,5 mm.
    • Optimaliai nusklembti ašmenys lengviau kerpa skardą.
    • Mažesnis rankenų atidarymo kampas ir iki lanksto prailginti ašmenys kerpant nereikalauja daug jėgos.

    Paskirtis:

    Ištisiniams tiesiems ir figūriniams pjūviams.