Ideal skardos žirklės su 2 komponentų rankenomis labai mažos, dešininio pjovimo, Visas ilgis: 180mm

Prekės Nr.: 764050 180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 180 mm
Ašmenų ilgis 20 mm
Paskirtis dešininio pjovimo
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 764050 180
EAN / GTIN 4010220031308
Gamintojo numeris D15A

Aprašymas

Modelis:

Žirklių galvutė kaldinta štampavimo būdu, pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu. Dviguba svirties transformacija su įmontuota atidarymo spyruokle. Kojelės iš plieno skardos, nikeliuotos. 2-jų komponentų rankena su rankas tausojančia, patogia suimti zona.
Žirklių galvutė iš nerūdijančiojo plieno S (HRC 60 - 62), sunaudojama 25 % mažiau jėgos.
Pjovimas: skardos iki 1,2 mm; V2A skardos iki 1,0 mm.

Paskirtis:

Ištisiniams tiesiems ir figūriniams pjūviams.
Siauriems spinduliams ir sunkiai prieinamoms vietoms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį