Kombinuotos žirklės su 2K rankenomis lenktos, reguliuojamas žiočių plotis 205 mm

Prekės Nr.: 763040 205
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 814 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 205 mm
Ašmenų ilgis 50 mm
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 763040 205
EAN / GTIN 4045197600875
Gamintojo numeris 763040 205

Aprašymas

Modelis:

Iš nerūdijančiojo plieno, su atidarymo spyruokle.
Aukštos kokybės universalios žirklės su ergonomiška 2K rankena ir minkštomis zonomis. Su tvirtais ašmenimis vielai iki ⌀ 2,5 mm. Galima nustatyti skirtingą rankenų atidarymo plotį, taip tinka ir didelėms, ir mažoms rankoms.
Lenktos formos, apatiniai ašmenys smulkiai dantyti.

Paskirtis:

Universlios. Idealiai tinka plonoms skardoms, plastikams, odai, kartonui, popieriui, virvėms, medžiagoms ir pan.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį