Ideal skardos žirklės Su HSS ašmenimis 280 mm

Prekės Nr.: 762150 280
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 280 mm
Ašmenų ilgis 34 mm
Paskirtis kairinio pjovimo
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 762150 280
EAN / GTIN 4010220000380
Gamintojo numeris D416-280L

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Nušlifuota žirklių galvutė ir atviros, dažytos kojelės.
Su HSS ašmenimis (HRC 65). Itin ilgas ašmenų eksploatavimas (visoms skardoms; V2A skardoms ir kietoms skardoms iki 1,0 mm).

Paskirtis:

Ištisiniams tiesiems ir figūriniams pjūviams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį