Ideal skardos žirklės Nerūdijantysis plienas 260 mm

Prekės Nr.: 762100 260
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 260 mm
Ašmenų ilgis 30 mm
Paskirtis kairinio pjovimo
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 762100 260
EAN / GTIN 4010220001301
Gamintojo numeris D216-260L-H

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Nušlifuota žirklių galvutė ir atviros, dažytos kojelės.
nerūdijančiojo plieno, ašmenys grūdinti indukciniu būdu (HRC 60); taip pat ir V2A skardoms.

Paskirtis:

Ištisiniams tiesiems ir figūriniams pjūviams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį