Skardos žirklės skylėms kirpti Nerūdijantysis plienas, dešininio pjovimo, visas ilgis: 250mm

Prekės Nr.: 761000 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 250 mm
Ašmenų ilgis 42 mm
Paskirtis dešininio pjovimo
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 761000 250
EAN / GTIN 4010220020012
Gamintojo numeris D207-250-H

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Nušlifuota žirklių galvutė, plonos smailėjančios ir atviros, dažytos arba lietos kojelės.
nerūdijančiojo plieno, ašmenys grūdinti indukciniu būdu (HRC 60); taip pat ir V2A skardoms.

Paskirtis:

Kreiviems ir trumpiems tiesiems pjūviams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį