Ištisinio kirpimo skardos žirklės Įrankių plienas 300 mm

Prekės Nr.: 760601 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
820 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 300 mm
Ašmenų ilgis 62 mm
Paskirtis dešininio pjovimo
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 760601 300
EAN / GTIN 4062406253806
Gamintojo numeris 760601 300

Aprašymas

Modelis:

įrankių plieno, ašmenys grūdinti indukciniu būdu (HRC 58 - 60), taip pat ir V2A skardoms.
Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Nušlifuota žirklių galvutė ir atviros, dažytos arba lietos kojelės.

Paskirtis:

Ypač ilgiems ir nepertraukiamiems pjovimams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį