Laužtuvas su kirtimo briauna ir smaigaliu 1500 mm

Prekės Nr.: 759860 1500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 1 500 mm
Koto ⌀ 30 mm
Svoris 8 kg
Produkto rūšis Laužtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 759860 1500
EAN / GTIN 4016134001789
Gamintojo numeris 3947801 / FLUKE 289/EUR

Aprašymas

Modelis:

Iš specialiojo plieno, su lenkta kirtimo briauna ir viršūne.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį