Lengvo metalo plaktukas 250 g

Prekės Nr.: 756500 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Svoris (g) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris 250 g
Galvutės ilgis 80 mm
Galvos ⌀ 40 mm
Koto ilgis 300 mm
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 756500 250
EAN / GTIN 4039067045200
Gamintojo numeris 075 H/250 G

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinis plaktuko korpusas iš pagerintos kokybės aliuminio. Su riešutmedžio kotu.

Paskirtis:

Skardai formuoti, lankstymo ir montavimo darbams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį