Riešutmedžio plaktuko kotas 30+35 mm

Prekės Nr.: 755140 30+35
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutei, kurios ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SUPERCRAFT
Koto ilgis 300 mm
galvutės ⌀ 30 mm; 35 mm
Produkto rūšis Kotas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 755140 30+35
EAN / GTIN 4030618302001
Gamintojo numeris 3566.030

Aprašymas

Tinka:

Plaktukas be atatrankos „Supercraft“ Nr. 755100, dyd. 80 ir 100 plaktukui Nr. 755400.

Tiekiama:

Nuo dyd. 30+35 su pleištu (dyd. 25 be pleišto).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį