{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | SUPERCRAFT | |
Plaktuko galvutės ⌀ | 50 mm | |
Serija | SUPERCRAFT® | |
Galvutės ilgis su antgaliais | 120 mm | |
Bendras ilgis | 375 mm | |
Svoris | 1,04 kg | |
Rankena | ergonomiška | |
Darbinė medžiaga | Nailonas, baltos spalvos, kietas | |
Žaliava Kotas | Stiklo pluošto kotas | |
be atatrankos | taip | |
Produkto rūšis | Plaktukas |
Produkto numeris | 755001 50 | |
EAN / GTIN | 4030618312802 | |
Gamintojo numeris | 3399.050 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Plaktukas be atatrankos su stiklo pluošto kotu, Plaktuko galvutės ⌀: 50mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
67,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
309 vnt. yra sandėlyje
38,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Svoris | 1,04 kg | 0,89 kg |
Plaktuko galvutės ⌀ | 50 mm | 50 mm |
Galvutės ilgis su antgaliais | 120 mm | 117 mm |
Produkto rūšis | Plaktukas | Plaktukas |