Plaktukas be atatrankos su variniais antgaliais Superglas kotas 40 mm

Prekės Nr.: 754820 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plaktuko galvutės ⌀ 40 mm
Serija PB 308 Cu
Galvutės ilgis su antgaliais 121 mm
Koto ilgis 335 mm
Bendras ilgis 380 mm
Svoris 1,38 kg
Korpuso medžiaga Plienas
Darbinė medžiaga Varis
Žaliava Kotas Stiklo pluoštas
be atatrankos taip
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 754820 40
EAN / GTIN 7610733269662
Gamintojo numeris 308.40 CU

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu antgalių tvirtinimui. Antgaliai iš vario.
Su patvariu kotu iš SUPERGLAS stiklo pluošto, rankena iš juodo plastiko.
Be atatrankos dėl svorių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui.

Paskirtis:

Tiksliems smūgiams arba atsargiam smūgiui atliekant montavimo darbus.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius žr. Nr. 754760.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį