Atsarginis antgalis iš Cellidor, geltonas, Plaktuko galvutės ⌀: 22mm

Prekės Nr.: 754600 22
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
173 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 100 L
Plaktuko galvutės ⌀ 22 mm
Serija 100L
Spalva geltonas
Vienetų skaičius 1
Medžiaga Cellidor
Produkto rūšis Smūginis įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 754600 22
EAN / GTIN 4013288191045
Gamintojo numeris 05000105001
Gamintojas Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Tinka:

Plastikinis plaktukas Nr. 754500.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį