Plastikinis plaktukas su Cellidor antgaliais, Plaktuko galvutės ⌀: 50mm

Prekės Nr.: 754500 50
Kopijuoti
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 100
Plaktuko galvutės ⌀ 50 mm
Serija 100
Galvutės ilgis su antgaliais 115 mm
Koto ilgis 340 mm
Korpuso ⌀ 50 mm
Svoris 0,905 kg
Darbinė medžiaga Cellidor, geltonos spalvos, kietas
Žaliava Kotas Uosis
be atatrankos ne
Galimi įvairūs antgalių deriniai taip
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 754500 50
Kopijuoti
EAN / GTIN 4013288001184
Kopijuoti
Gamintojo numeris 05000030001
Kopijuoti
Gamintojas Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirta vidurinė dalis iš cinko lydinio su apsaugine koto įvore ir smūgiams atspariais antgaliais. Su lenktu plaktuko kotu.
Su tvirtais antgaliais iš Cellidor (geltoni).

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius Cellidor žr. Nr. 754600; atsarginius kotus žr. Nr. 754400.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį