SIMPLEX plaktuko plastikinis antgalis TPE-soft, mėlynas, Plaktuko galvutei, kurios ⌀: 50mm

Prekės Nr.: 753450 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutei, kurios ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plaktuko galvutės ⌀ 50 mm
Serija SIMPLEX
Svoris 90 g
Spalva mėlynas
Vienetų skaičius 1
Kietis minkštas
Medžiaga TPE-soft
Produkto rūšis Smūginis įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 753450 50
EAN / GTIN 4030618300946
Gamintojo numeris 3201.050

Aprašymas

Paskirtis:

TPE-soft plastiko antgalis, minkštas, nenusitrina spalva. Keraminių plytelių bei parketo klojimui, taip pat langų ir durų montavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį