SIMPLEX plaktuko korpusas be antgalių, be koto, Korpusui ⌀ / medžiaga: 50Gmm

Prekės Nr.: 753310 50G
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpusui ⌀ / medžiaga (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpuso ⌀ 50 mm
Serija SIMPLEX
Antgalių smūginės plokštumos ⌀ 50 mm
Svoris 725 g
Korpuso medžiaga Plieno liejinys
Produkto rūšis Plaktuko minkšta galvute korpusas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 753310 50G
EAN / GTIN 4030618301318
Gamintojo numeris 3011.050

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, dviejų dalių korpusas iš aliuminio arba kaliojo ketaus. Įvairiems darbams pritaikomi skirtingi antgaliai. Visos antgalių rūšys gali būti derinamos tarpusavyje.

Paskirtis:

Dyd.A = aliuminis korpusas: Lengviems darbams, pvz. tiksliniams smūgiams.
Dyd. G = ketaus lydinio korpusas: Sunkiems, stipriems smūgiams, pvz., mašinų detalių pritvirtinimui ir t.t.

Tinka:

SIMPLEX plaktukas minkšta galvute Nr. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Pastaba:

Dydžių aprašymas A = aluminio korpusas; G = ketaus lydinio korpusas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį