{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SIMPLEX | |
Galvutės ilgis su antgaliais | 165 mm | |
Antgalių smūginės plokštumos ⌀ | 80 mm | |
Koto ilgis | 400 mm | |
Bendras ilgis | 490 mm | |
Svoris | 2,66 kg | |
Korpuso medžiaga | Plieno liejinys | |
Darbinė medžiaga | Superplastikas, vidutinio kietumo | |
Žaliava Kotas | Mediena | |
Spalva | balti | |
Produkto rūšis | Plaktukas |
Produkto numeris | 753100 80G | |
EAN / GTIN | 4030618300212 | |
Gamintojo numeris | 3007.080 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
SIMPLEX plaktukas superplastiko antgaliais, balti, Korpuso ⌀ / medžiaga: 80Gmm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
104,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
112,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
77,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | balti | balti | juodi |
Bendras ilgis | 490 mm | 500 mm | 500 mm |
Galvutės ilgis su antgaliais | 165 mm | 175 mm | 175 mm |
Antgalių smūginės plokštumos ⌀ | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Koto ilgis | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Serija | SIMPLEX | ||
Produkto rūšis | Plaktukas | Plaktukas | Plaktukas |