Minkštas guminis antgalis, juodas, Plaktukui: 30

Prekės Nr.: 752540 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktukui Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plaktuko galvutės ⌀ 30 mm
Spalva juodas
Kietis vidutinio minkštumo
Medžiaga Guminis
Produkto rūšis Smūginis įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 752540 30
EAN / GTIN 4045197977083
Gamintojo numeris 752540 30
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Guminis antgalis (poliuretanas, juodos spalvos): slopina vibraciją ir nenusidėvi. Kietis pagal Šorą apie 50D

Tinka:

Plaktukas minkšta galvute be atatrankos Nr. 752500 / 752510 / 752520.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį