Riešutmedžio kotas su žiediniu pleištu, Koto ilgis: 400mm

Prekės Nr.: 752200 400
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ilgis 400 mm
Produkto rūšis Kotas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 752200 400
EAN / GTIN 4016134702150
Gamintojo numeris 7900539601

Aprašymas

Tinka:

Šaltkalvio plaktukai Nr. 750100 su plienine apsaugine koto įvore.

Tinka:

Nr. 750100 svoris: 2000 g

Pastaba:

Skirta plaktukams Nr. 750100 dyd. 50 / 100 žr. atsarginis kotas Nr. 751700 dyd. 250 / 260.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį