Kūjo kotas 260 mm

Prekės Nr.: 751900 260
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ilgis 260 mm
    kūjams, kurių svoris 1 kg; 1,5 kg
    Produkto rūšis Kotas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 751900 260
    EAN / GTIN 4028656485008
    Gamintojo numeris 48502600

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš medienos be šakų, kokybės klasė 1a. Augęs tiesiai. Pluoštas eina lygiagrečiai koto ašiai. Paviršius glotniai nušlifuotas ir vaškuotas.

    Standartas:

    DIN 5135

    Tinka:

    Plaktukai su ovalia ąsele pagal DIN.

    Pastaba:

    Netinka plaktukams Nr. 750125 ir 750810.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį