Plastikinis plaktuko kotas su pleištu 280 mm

Prekės Nr.: 751800 280
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ilgis 280 mm
    Produkto rūšis Kotas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 751800 280
    EAN / GTIN 4016134700569
    Gamintojo numeris 7005518200

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš aukštos kokybės plastiko (ultramido), atsparus smūgiams ir skilimui. Dviguba apsauga pleištu ir plieniniu kaiščiu.

    Tinka:

    Šaltkalvio plaktukas pagal DIN 1041.

    Tinka:

    plaktukams, kurių svoris: 200 g

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį