Riešutmedžio plaktuko kotas SecuTec® su apsaugine koto įvore ir kaištiniu varžtu, Koto ilgis: 280mm

Prekės Nr.: 751680 280
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SecuTec®
Koto ilgis 280 mm
Medžiaga Riešutmedis
Produkto rūšis Kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 751680 280
EAN / GTIN 4016671029901
Gamintojo numeris 0099122-0200
Gamintojas Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.picard-hammer.de

Aprašymas

Modelis:

Lenktas riešutmedžio medienos plaktuko kotas su plienine apsaugine koto įvore ir PICARD varžtu.

Tinka:

PICARD šaltkalvio plaktukas SecuTec® Nr. 750115.

Tinka:

Nr. 750115 svoris: 200 g

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį