Riešutmedžio kotas su apsaugine koto įvore ir žiediniu pleištu 320 mm

Prekės Nr.: 751650 320
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ilgis 320 mm
galvutės ⌀ 40 mm; 50 mm
Koto apsauga Nailonas
Medžiaga Riešutmedis
Produkto rūšis Kotas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 751650 320
EAN / GTIN 4045197379641
Gamintojo numeris 751650 320

Aprašymas

Modelis:

Lenktas riešutmedžio medienos kotas su apsaugine koto įvore ir žiediniu pleištu.

Tinka:

GARANT šaltkalvio plaktukai Nr. 750110 ir GARANT plaktukai minkštais galais Nr. 754120 / 754160.

Tinka:

Nr. 750110 svoris: 500 g
Nr. 754120 / 754160 galvutės ⌀: 40; 50 mm

Pastaba:

Skirta plaktukams Nr. 750110 dyd. 100 žr. atsarginis kotas Nr. 751700 dyd. 260.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį